| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000063799 Herst.-Nr.: 22697_2 EAN/GTIN: 4025888211122 |
| |
|
| | |
| STEVEN, Warnschutz-T-Shirt, Safestyle
Material ist, dank des Baumwollanteils besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend Halsbündchen farblich mit Reflexmaterial abgestimmt Rundhals-Ausschnitt Norm: DIN EN 471 Klasse 2 Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle, Interlock| ca. 185 g/m² Farbe: fluoreszierendes Gelb Gr. L
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22697_2 | Werksnummer: | 22697-2 | Gewicht netto Kg: | 0,350000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 2-L(54/56) | Norm: | EN 471/2 | Material: | SAFESTYLE® EN ISO 20471/2 | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,28* | € 10,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,40* | € 10,39* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,46* | € 10,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,31* | € 10,71* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,50* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|