Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2" (33471)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2" (33471)
Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2" (33471)
Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2" (33471)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500900
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33471
EAN/GTIN:
     4010995334710
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Anwendung: Zum Halten, Schneiden und Abisolieren von Drähten mit Durchmesser.

Ausfuehrung: Abisolierstationen: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10.

Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Verriegelung.

Kopfform: Breiter, langer Kopf mit gezahnter Greiffläche, Scherenschneide und festen Abisolierstationen.

Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Weitere Informationen:
Typ:
Abisolier-Zange
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Wiha
Abmessungen:
Breiter, langer Kopf mit gezahnter Greiffläche, Scherenschneide und festen Abisolierstationen.
Zangenlänge in Zoll:
7 "
Zangenlänge mm:
180 mm
Serie:
Z 49 2 03
AWG:
20-10
Herkunftsland:
IT
Gesamtgewicht:
0,12
Gewicht:
119 g
Länge:
165 mm
Abisolierbereich mm:
0,8 - 2,6 mm²
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, wiha abisolierzange, abisolierzange, Wiha, Electronic, Abisolierstationen, 0,8-2,6, mm²
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 20,86*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,27*
€ 20,90*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,42*
€ 22,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 22,65*
1
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.