Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33471, Wiha Abisolierzange Electronic 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1066999
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33471
EAN/GTIN:
     4010995334710
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

33471, Abisolierzange Electronic 165 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
105 GRAMM
Blisterverpackung:
Nein
Gesamtlänge (mm):
165 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2
Abisolierbereich min (mm²):
0.81 mm²
Abisolierbereich max (mm²):
2.59 mm²
Abisolierbereich (min - max) (mm²):
0.81 - 2.59
Abisolierbereich (min - max) (AWG):
10 - 20
Abisolierbereich min (AWG):
10
Abisolierbereich max (AWG):
20
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, entisolierzange, ABISOLIERZANGE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,44*
€ 20,73*
1
€ 4,90*
ab € 14,82*
€ 21,59*
1
€ 4,00*
ab € 15,53*
€ 21,77*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,12*
€ 22,46*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.