Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint 160 mm, 6 1/2" (26745)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint 160 mm, 6 1/2" (26745)
Wiha Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint 160 mm, 6 1/2" (26745)
Wiha Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint 160 mm, 6 1/2" (26745)
Wiha Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint 160 mm, 6 1/2" (26745)
Wiha Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint 160 mm, 6 1/2" (26745)
Wiha Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint 160 mm, 6 1/2" (26745)
Wiha Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint 160 mm, 6 1/2" (26745)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500675
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26745
EAN/GTIN:
     4010995267452
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Drahtschneider
Kabelschere
Spart Geld: Zwei Werkzeuge in einem, Ablängen und Abisolieren.

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Spezial-Seitenschneider mit Zusatzfunktion für die Elektroinstallation.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC

Ausfuehrung: Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.

Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.

Ausfuehrung: Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide.

Ausfuehrung: Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 64 HRC.

Ausfuehrung: Hinterer Schneidenbereich nahe des Zangengelenks auch für mittelharte und harte Dräht geeignet.

Ausfuehrung: Vorderer Schneidenbereich für weichen Draht, mit Präzisions-Abisolierstationen für eindrähtige Leiter 1,5 mm² und 2,5 mm².

Kopfform: Halbrund, schwedische Form.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

VDE- und GS-geprüft

DIN ISO 5749.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Hersteller:
Wiha
Norm:
DIN ISO 5749
Werkstoff:
Stahl
Typ:
Seitenschneider
Gewicht:
237 g
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider wiha, kabelschere, vde-seitenschneider 160mm, Wiha, Professional, electric, mit, DynamicJoint
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,21*
€ 35,41*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,20*
€ 35,44*
1
€ 5,00*
ab € 29,26*
€ 39,27*
1
€ 6,90*
ab € 29,72*
€ 40,15*
1
€ 3,90*
ab € 30,02*
€ 40,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.