Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26745, Wiha Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1012928
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26745
EAN/GTIN:
     4010995267452
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Drahtschneider
Kabelschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26745, Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 26745, 160 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
237 GRAMM
VDE Artikel:
Ja
Durchmesser max:
1.6 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2
Schneidkraft:
13
Weicher Draht:
4 mm
Mittelharter Draht:
2 mm
Harter Draht:
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, wiha kabelschere, kabelschere, Zange, ABISOLIER-SEITENSCHNEIDER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,11*
€ 34,46*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,15*
€ 34,54*
1
€ 5,46*
ab € 29,28*
€ 38,26*
1
Frei Haus
ab € 29,89*
€ 39,00*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,33*
€ 39,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.