| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924000 Herst.-Nr.: 12901016 EAN/GTIN: 4260042673594 |
| |
|
| | |
| VOSS Schutzhelm VisorLight
Ausführung: - Einsatzdauer bis 5 Jahre
- Komfortable Passform
- Für Brillenträger geeignet
- Austauschbares, umlaufendes und hochsaugfähiges Schweißband
- Tief in den Nacken gezogene Helmschale
- An der Helmschale fixierte Abdeckung für das Visier
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- Aussparung im Ohrbereich für besseren Sitz von Gehörschützern
- Regenrinne
- Großzügige Belüftungslöcher
- Integriertes Visier aus Polycarbonat (PC), bruchfest und versenkbar
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung
- Stark abgewinkeltes Nackenband
- Kopfweite: 51–54 cm
- Gewicht: ca. 475 g
- Zulassung/Norm: EN 397, EN 166, Kälteprüfung bis –0 °C
Material: Polyethylen (PE)
Anwendungsbereiche: Baustellen, Industriebetriebe, dort wo ein Kopfschutz nach EN 397 vorgeschrieben ist und zusätzlich Bedarf nach (temporärem) Augenschutz besteht Weitere Informationen: | | Kopfweite: | 51-54 cm | Internetfarbe: | gelb | Hersteller: | VOSS | Farbe: | schwefelgelb | Material: | Polyethylen | Gewicht: | 475 g | Ausführung: | Schutzhelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, arbeitsschutzhelm gelb, augenschutzschild, pe schutzhelm, VOSS, VisorLight,, schwefelgelb |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,36* | € 35,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,55* | € 35,92* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,66* | € 36,25* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 29,05* | € 36,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 30,457* | € 38,367* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|