Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneetek Kniekissen Redpad slim rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kneetek Kniekissen Redpad slim rot
Kneetek Kniekissen Redpad slim rot
Kneetek Kniekissen Redpad slim rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p4923579
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     62100
EAN/GTIN:
     4260138255017
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Kniekissen »Redpad slim«

Eigenschaften:
• Ultraleichtes, kompaktes Kniekissen
• Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
• Wärme- / Kälteisolation
Ausführung:
• Niedriges Gewicht
• Universeller Trage- und Aufhängegriff
• Beständig gegen Öl, Bremsenreiniger, Benzin
• Abwaschbar
Maße: 450 mm x 190 mm x 23 mm, ca. 100 g/Stück
Material: Polyethylen-Schaum, geschlossenzellig

Weitere Informationen:
Art:
Kniebrett
Hersteller:
Kneetek
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
rot
Material:
Polyethylen-Schaum
Internetfarbe:
rot
Abmessungen L x B x H:
450 x 190 x 23 mm
Ausführung:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: Kniepolster, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster rot, Kneetek, Redpad, slim, rot
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 9,36*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 9,48*
3 Tage
180
€ 6,99*
ab € 6,5575*
€ 9,5575*
2 Tage
32
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 9,67*
9 Tage
47
€ 4,30*
ab € 6,58*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60300
ab € 4,68*
Ähnlich
Kneetek
60300br
ab € 4,60*
Ähnlich
Kneetek
60200br
ab € 4,58*
Ähnlich
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Ähnlich
Kneetek
61102N
ab € 9,28*
Ähnlich
Kneetek
62300
ab € 10,97*
Ähnlich
Kneetek
62200
ab € 47,08*
Ähnlich
Kneetek
62000
ab € 11,39*
Ähnlich
Kneetek
60200
ab € 4,085*
Ähnlich
Kneetek
65100b
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.