Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION TPC PRO Werkzeug-Gürteltasche, inkl. Akkumaschinenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION TPC PRO Werkzeug-Gürteltasche, inkl. Akkumaschinenhalter
TOOLVIZION TPC PRO Werkzeug-Gürteltasche, inkl. Akkumaschinenhalter
TOOLVIZION TPC PRO Werkzeug-Gürteltasche, inkl. Akkumaschinenhalter
TOOLVIZION TPC PRO Werkzeug-Gürteltasche, inkl. Akkumaschinenhalter
Artikel-Nr.:
     5417B-p485620
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     367.002
EAN/GTIN:
     8714612077955
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
gürtelholster schere
Werkzeug-Gürteltasche

Produktgröße: 30x7x31cm
Wildleder Werkzeug Halter in Kombination mit 1.200D  starken Polyester
10 verschiedene Speichermöglichkeiten für verschiedene Größen von Handwerkzeugen und Zubehör 
Inklusive speziell entwickelten Bohrerhaltertasche und Lederhammerhalter 
Doppelscheiben an wichtigen Belastungspunkte

Weitere Informationen:
rollbar:
Nein
Außenmaterial:
Polyester
Höhe:
310 mm
Breite:
70 mm
Länge:
340 mm
Hersteller:
TOOLVIZION
Weitere Suchbegriffe: werkzeug gürteltasche, gürteltasche toolvizion, PRo Gürteltasche, Pro Werkzeugtasche, TPC Gürtel, TPC Gürteltasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,40*
€ 33,33*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 38,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.