Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. L red/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. L red/black
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. L red/black
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. L red/black
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. L red/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p469001
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901624734
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
  • Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
  • Stehkragen innen mit weichem Fleece
  • Abnehmbare, regulierbare Kapuze
  • Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
  • Innenliegende wärmende Armbündchen
  • Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) am Arm und Rückenteil
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Besatz: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
2.000 mm
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:0/M:100/Y:66/K: 13 C:0/M:0/Y:0/K: 100"
Farbewerte Pantone:
"193C blackC"
Features:
"CORDURA® Jacke Kapuze Materialmix mehrfarbig Professionell Reflex Reißverschluss Softshell Wassersäule 2000mm Wind & Wasserabweisend wattiert Polyester/Polyamid"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
schwarz
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 30°C
Farbkürzel:
rdbl
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN824
Beschreibung:
"Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial Wind- und wasserabweisend (2000mm Wassersäule) Atmungsakitv- und wasserdampfdurchlässig (2000g/m²/24h) Stehkragen innen mit weichem Fleece Abmehmbare, regulierbare Kapuze Schulterbereich mit CORDURA® verstärk
Material:
100% Polyester
Farbe:
red/black
Größe:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.