Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION ToolPack Werkzeuggürtel mit 2 Taschen á 8 Fächer, inkl. Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION ToolPack Werkzeuggürtel mit 2 Taschen á 8 Fächer, inkl. Gürtel
TOOLVIZION ToolPack Werkzeuggürtel mit 2 Taschen á 8 Fächer, inkl. Gürtel
TOOLVIZION ToolPack Werkzeuggürtel mit 2 Taschen á 8 Fächer, inkl. Gürtel
TOOLVIZION ToolPack Werkzeuggürtel mit 2 Taschen á 8 Fächer, inkl. Gürtel
Artikel-Nr.:
     5417B-p434156
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     360.056
EAN/GTIN:
     8714612047507
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel mit 2 Taschen
 
Produktgröße: 20x30xcm (2x)
Hochwertige 600D Polyester Werkzeuggürtel mit zwei verstäkten Werkzeug Holster für den Praktischen und  Einfachen Transport während der Arbeit 
25 verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten für verschiedene Größen von Handwerkzeugen und Zubehör 
Verstellbarer Brustgurt mit ABS Eimer, passende Größen bis 135cm 
Zusätzliche Maßband Halter 
Hochleistungsnähte, Riegeln und Metallnieten an stark beanspruchten Stellen 

Weitere Informationen:
rollbar:
Nein
Außenmaterial:
Polyester
Breite:
300 mm
Länge:
200 mm
Hersteller:
TOOLVIZION
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, gürtelholster schere, werkzeug gürteltasche, gürteltasche toolvizion, 8 Fächer Werkzeuggürtel, TP Werkzeuggürtel, kleine Werkzeugtasche, Werkzeugtasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,13*
€ 24,12*
5 Tage
unbekannt
2
€ 6,90*
ab € 19,10*
€ 26,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.