Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION ToolPack Multifunktionelle Werkzeug-Gürteltasche 7 Fächer (ohne Inhalt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION ToolPack Multifunktionelle Werkzeug-Gürteltasche 7 Fächer (ohne Inhalt)
TOOLVIZION ToolPack Multifunktionelle Werkzeug-Gürteltasche 7 Fächer (ohne Inhalt)
TOOLVIZION ToolPack Multifunktionelle Werkzeug-Gürteltasche 7 Fächer (ohne Inhalt)
Artikel-Nr.:
     5417B-p434152
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     360.052
EAN/GTIN:
     8714612047491
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
gürtelholster schere
TP Multifunktionelle Werkzeug-Gürteltasche

TP Multifunktionelle Werkzeug-Gürteltasche SmartStarker 600D 
Polyester-Werkzeughalter für praktisches und komfortables Tragen 
während der Arbeit 7 Fächer für Handwerkzeuge und Zubehörextra 
Polyester-Schleife zur Sicherung eines Werkzeugesstarke Nähte und Verstärkungen an Belastungspunkten

Lieferumfang:

Verpackung: SB-KarteLieferung ohne Inhalt
Weitere Informationen:
rollbar:
Nein
Größe:
15x26
Außenmaterial:
Polyester
Breite:
260 mm
Länge:
150 mm
Hersteller:
TOOLVIZION
Weitere Suchbegriffe: werkzeug gürteltasche, gürteltasche toolvizion, TOOLVIZION, ToolPack, Multifunktionelle, 7, Fächer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 7,63*
3 Tage
unbekannt
2
€ 21,90*
ab € 6,20*
€ 9,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.