| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p428533 Herst.-Nr.: 1002862061B637100XXL EAN/GTIN: 5414729018034 |
| |
|
| | |
| Dassy CANNES Zweifarbiger Overall mit Kniepolstertaschen
Ausführung:- Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfverschluss
- Rückendehnfalte
- 2 Schubtaschen
- Seiteneingriff
- 2 Brusttaschen
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Schenkeltaschen
- Werkzeugfach
- Stiftefach
- Zollstocktasche
- Handytasche
- verstellbare Cordura Kniepolstertaschen
- reflektierende Biese
- Rückenelastik
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5 cm)
Material: 65% Polyester/35% Baumwolle Gewicht: 245 g/m² Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grün | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Hersteller: | Dassy | Form: | langarm | Gewicht: | 245 g/m² | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | grün/schwarz | Größe: | 2XL | Ausführung: | Overall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Kniepolster, arbeitsanzug grün, arbeitsanzug, arbeitsanzug xxl, Dassy, Overall, Cannes, Gr., 2XL, grün/schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,65* | € 52,97* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,19* | € 53,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,30* | € 57,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,66* | € 65,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|