Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach Klassische Strickmütze mit extra breitem Umschlag MB7139 Gr. one size grey-melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach Klassische Strickmütze mit extra breitem Umschlag MB7139 Gr. one size grey-melange
myrtle beach Klassische Strickmütze mit extra breitem Umschlag MB7139 Gr. one size grey-melange
myrtle beach Klassische Strickmütze mit extra breitem Umschlag MB7139 Gr. one size grey-melange
myrtle beach Klassische Strickmütze mit extra breitem Umschlag MB7139 Gr. one size grey-melange
myrtle beach Klassische Strickmütze mit extra breitem Umschlag MB7139 Gr. one size grey-melange
Artikel-Nr.:
     5417B-p4156409
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223742763
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Doppelt gestrickt Angenehmer Tragekomfort durch extra lange Mützenhöhe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
myrtle beach
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
grey-melange
Material:
100% Polyacryl
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: strickmütze grau, rollmütze, myrtle, beach, Klassische, mit, extra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.