| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4148021 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223738353 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Winterjacke Herren JN1168
Ausführung: - Rip-Stop-Gewebe
- Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC - FINISHECO
- Futterstoff in Kontrastfarbe
- Angeschnittene, regulierbare Kapuze
- Elastische, innenliegende Armbündchen
- 2-Wege- Reißverschluss
- durchgehende Windschutzblende mit Kinnschutz
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche
- Weitenregulierung am Saum
- Reißverschlüsse: YKK
Material: Oberstoff: 100% Polyester (recycelt)
Futterstoff: 100% Polyester (recycelt) Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | rot | Größe: | M | Farbe: | red/black | Form: | langarm | Hersteller: | James & Nicholson | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke m rot, herren jacke, herrenjacke rot, James, &, Nicholson, Herren, JN1168 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 74,60* | € 96,12* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,36* | € 101,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|