| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4147964 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223737134 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Steppjacke Herren JN1162
Ausführung: - Zweiflächiger Webstoff mit DuPontSorona Wattierung
- Sportliche Schnittführung mit Raglanärmel
- Stehkragen
- Zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
- Durchgehende Windschutzblende mit Kinnschutz
- Elastische Kordel am Saum zur Weitenregulierung
- Reißverschlüsse: YKK
Material: Oberstoff: 100% Polyester (recycelt)
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 3XL | Farbe: | black-matt | Form: | langarm | Hersteller: | James & Nicholson | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz gr xxxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, James, &, Nicholson, Herren, JN1162 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 76,57* | € 98,01* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,26* | € 103,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|