| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4147953 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223737028 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Steppjacke Damen JN1161
Ausführung: - Zweiflächiger Webstoff mit DuPontSorona Wattierung
- Sportliche Schnittführung mit Raglanärmel
- Stehkragen
- Zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
- Durchgehende Windschutzblende mit Kinnschutz
- Elastische Kordel am Saum zur Weitenregulierung
- Reißverschlüsse: YKK
Material: Oberstoff: 100% Polyester (recycelt)
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | L | Farbe: | navy-matt | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke marine l, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, James, &, Nicholson, Damen, JN1161 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 76,48* | € 98,09* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,82* | € 104,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|