Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Styroporklinge Nr. 7940, 1 VE = 10 in Klarsichtverpack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor Styroporklinge Nr. 7940, 1 VE = 10 in Klarsichtverpack.
Martor Styroporklinge Nr. 7940, 1 VE = 10 in Klarsichtverpack.
Martor Styroporklinge Nr. 7940, 1 VE = 10 in Klarsichtverpack.
Artikel-Nr.:
     5417B-p405340
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     7940.60
EAN/GTIN:
     4002632918582
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Klinge für Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI40
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI40
Dicke:
0,5
Verpackungseinheit 2:
10 Klarsichtverpackungen im Umkarton
Breite:
17,7
Verpackungseinheit 1:
10 in Klarsichtverpackung
Länge:
71,2
Maße Umkarton/ VE 2:
120 x 100 x 25 mm
Material:
Stahl
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632969904
Form:
gerade
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0445 kg
Gewicht (Klinge):
0.0038 kg
Artikelnummer:
7940
Produktname:
STYROPORKLINGE NR. 7940
Abbrechklinge:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
10
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.0618
Hersteller:
Martor
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
658
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 4,78*
1 Tag
658
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,93*
€ 5,63*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 5,75*
1 Tag
308
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,76*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 6,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.