Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne zu Top Point, 1Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armlehne zu Top Point, 1Paar
Armlehne zu Top Point, 1Paar
Armlehne zu Top Point, 1Paar
Armlehne zu Top Point, 1Paar
Artikel-Nr.:
     5417B-p404268
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     4014296493572
EAN/GTIN:
     4014296493572
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Arbeitsdrehstuhl
Armlehnen Modell R OPA • Farbe: schwarz • Starr Hinweis: Passend für die Bürodrehstuhl Modell Top Point.
Weitere Informationen:
Farbe Armlehnen:
schwarz
Passend für Modell:
TOP POINT
Armlehnen nachträglich montierbar:
Ja
Armlehnen mit Auflage:
Nein
Armlehnen höhenverstellbar:
Nein
Armlehnen starr:
Ja
Ausführung / Typ:
Typ R
Tüv/GS geprüft:
Ja
Passend für:
Bürodrehstuhl
Garantie:
Ja
Hersteller:
TOPSTAR
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Armlehnen:
Kunststoff
Ausführung:
Armlehnen, starr
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 25,80*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,88*
€ 26,28*
11 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,88*
€ 26,81*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,13*
€ 28,33*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,27*
€ 33,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 25,27* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
7096
ab € 26,75*
Sonstiges
Topstar
7105
ab € 38,89*
Sonstiges
Topstar
7038
ab € 20,48*
Sonstiges
Topstar
7126
ab € 27,02*
Sonstiges
Topstar
7111
ab € 36,65*
Sonstiges
Topstar
7128
ab € 29,70*
Sonstiges
Topstar
7001
ab € 37,44*
Sonstiges
Topstar
TS100 G26
ab € 92,72*
Sonstiges
Topstar
TS100 G20
ab € 92,65*
Sonstiges
Topstar
DR2
ab € 20,16*
Sonstiges
Topstar
7082
ab € 9,05*
Sonstiges
Topstar
7090
ab € 39,59*
Sonstiges
Topstar
7055 P
ab € 21,08*
Sonstiges
Topstar
7107 CHR
ab € 31,88*
Sonstiges
Topstar
7127
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.