Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D50 mm Gehörschutz benutzen 6 Stk.pro Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D50 mm Gehörschutz benutzen 6 Stk.pro Bogen
Gebotsschild Folie D50 mm Gehörschutz benutzen 6 Stk.pro Bogen
Gebotsschild Folie D50 mm Gehörschutz benutzen 6 Stk.pro Bogen
Gebotsschild Folie D50 mm Gehörschutz benutzen 6 Stk.pro Bogen
Artikel-Nr.:
     5417B-p404237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589371713
EAN/GTIN:
     4044589371713
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gebotsschild, Gehörschutz benutzen • ASR A1.3 M003 • DIN EN ISO 7010 M003
Weitere Informationen:
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Infotext:
6 Stück auf Bogen
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
M = Gebotszeichen
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung:
Gehörschutz benutzen
Ausführung nach DIN Norm:
DIN EN ISO 7010 M003
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
Nein
Hersteller:
SafetyMarking
Durchmesser:
50
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 5cm, Gehörschutz, Sicherheitsschild, Verbots-, Gebotsschilder, "Gehörschutz, Gebotsschild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 5,36*
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 5,36*
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,16*
7 Tage
75
5
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,32*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7050
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
31.A7050
ab € 31,96*
Ähnlich
Wolk
11.A7055
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7060
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,12*
Ähnlich
Wolk
21.A7055
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7060
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.