| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p403813 Herst.-Nr.: 23426-2 EAN/GTIN: 4025888233216 |
| |
|
| | |
| - Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 - Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) - Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h - Wassersäule: 5.000 mm - Futter: 100% Polyester - Farbe: fluoreszierend gelb/schwarz - Größen: S-XXXXL - Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat - robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte - hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial - thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte - Reflexstreifen aus 3M Scotchlite 5510 Reflexmaterial - herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten - Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece- Innenseite - Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel - Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum - verstellbare und abnehmbare Kapuze - einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter - 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen - 1 Brusttasche - 1 Innentasche im Futter Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,06m² (z.B. bis 20cm x 30cm hinten oder 20cm x 30cm vorne) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 22cm Weitere Informationen: | | Farbigkeit: | mehrfarbig | Materialverarbeitung: | laminiert | Größenspiegel: | 0-5 | Besonderheit Material: | robust | Druckmessung (Wassersäule): | 5.000 | Gefährdung: | Wind | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen (Schultern) | Branche: | universelle Branche | Gewebeart Innenmaterial: | Steppfutter | Wasserdampfdurchlässigkeit: | 1.000 Atmungsaktivität | Besonderheit Hauptfarbe: | fluoreszierend | Verschlussart: | Reißverschluss | Gewebeart: | Softshell | Armlänge: | 1/1 Arm | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Eigenname Material: | 3M™ Scotchlite™ | Nebenfarbe: | schwarz | Weitenverstellung: | Kordelzug (Kapuze) | Taschenart: | Innentasche | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verarbeitung Naht: | genäht | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Ausstattung: | abnehmbare Kapuze | Hauptfarbe: | gelb | Internetfarbe: | gelb | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Wassersäule: | 5.000 mm | Hersteller: | Elysee | Farbe: | gelb/schwarz | Größe: | L | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke größe l, warnschutz softshelljacke, warnjacke gelb/schwarz, »Melvin«,, Warnschutzkleidung, Warnschutz, Softshell-Jacken, Softshell-Jacke, gelb-schwarz |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,61* | € 61,89* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,69* | € 62,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,35* | € 64,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 54,76* | € 66,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,37* | € 69,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|