Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsgummistiefel Thermo Plus S5 SRC Gr. 47 grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Thermo Plus S5 SRC Gr. 47 grün
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Thermo Plus S5 SRC Gr. 47 grün
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Thermo Plus S5 SRC Gr. 47 grün
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Thermo Plus S5 SRC Gr. 47 grün
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Thermo Plus S5 SRC Gr. 47 grün
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Thermo Plus S5 SRC Gr. 47 grün
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Thermo Plus S5 SRC Gr. 47 grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p403708
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     8713197038573
EAN/GTIN:
     8713197038573
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Thermo Plus S5 SRC

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
  • Thermische Isolierung bis –50 °C
  • Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
  • Sohle: Stoßdämpfend, Anti-Rutsch-Sohle leicht zu reinigen
  • Material: Futter antibakteriell behandelt
  • Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
  • Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
  • Farbe: dunkelgrün, Futter rot

Sicherheitsstiefel S5

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
Kunststoff- oder Gummistiefel
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
kein Wasserdurchtritt (WR)
Zehenschutzkappe
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
Antistatische Eigenschaften (A)
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
CI
Besonderheit:
antistatisch
Material Kappe:
Stahl
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Ausstattung:
gepolsterter Schaftabschluss
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
grün
Größenspiegel:
41-44/45
Gefährdung:
Kälte
Basis:
Gummistiefel
Branche:
universelle Branche
Form:
D
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Kategorie:
S5
Verschluss:
ohne Verschluss
Internetfarbe:
grün
ESD:
nein
Material:
PU
Hersteller:
Dunlop
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
grün
Sicherheitsklasse:
S5
Größe:
47
Ausführung:
Gummistiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 102,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 92,68*
€ 114,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 117,33*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 119,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 91,76*
€ 127,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,49*
€ 151,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,70*
€ 148,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 110,08*
€ 131,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,62*
€ 123,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,68*
€ 116,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,76*
€ 109,19
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
8713197038535
ab € 92,30*
Ähnlich
k.A.
8713197038542
ab € 91,72*
Ähnlich
k.A.
8713197038566
ab € 92,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.