Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsgummistiefel Protomaster S5 SRA Gr. 40 gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Protomaster S5 SRA Gr. 40 gelb
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Protomaster S5 SRA Gr. 40 gelb
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Protomaster S5 SRA Gr. 40 gelb
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Protomaster S5 SRA Gr. 40 gelb
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Protomaster S5 SRA Gr. 40 gelb
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Protomaster S5 SRA Gr. 40 gelb
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Protomaster S5 SRA Gr. 40 gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p403445
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     8713197301318
EAN/GTIN:
     8713197301318
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Protomaster S5 SRA

Ausführung

  • EN ISO 20345, S5 SRA
  • Material Schaft/Sohle : PVC/PVC
  • Stahlkappe
  • Stahlzwischensohle
  • Sohle beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
  • Farbe: gelb

Sicherheitsstiefel S5

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
Kunststoff- oder Gummistiefel
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
kein Wasserdurchtritt (WR)
Zehenschutzkappe
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
Antistatische Eigenschaften (A)



Weitere Informationen:
Verschluss:
ohne Verschluss
Schutzkappe:
Stahl
PSA-Kategorie:
Kat. II
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRA
Besonderheit:
antistatisch
Material Kappe:
Stahl
Material Laufsohle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Schaft:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
gelb
Größenspiegel:
39-48
Gefährdung:
statische Elektrizität
Form:
D
Basis:
Gummistiefel
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S5
Internetfarbe:
gelb
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Material:
PVC
Hersteller:
Dunlop
Farbe:
gelb
Sicherheitsklasse:
S5
Größe:
40 EU
Ausführung:
Gummistiefel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
1
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 15,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 14,04*
€ 17,97*
2 Tage
75
1
€ 4,79*
ab € 14,14*
€ 17,99*
3 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 14,24*
€ 18,11*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,55*
€ 22,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,55*
€ 26,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paar
ab 25 Paar
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,68*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,69*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,71*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,06*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,67*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,35*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,61*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,07*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.