Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120 Einheitsgröße off-white/brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120 Einheitsgröße off-white/brown
myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120 Einheitsgröße off-white/brown
myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120 Einheitsgröße off-white/brown
myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120 Einheitsgröße off-white/brown
myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120 Einheitsgröße off-white/brown
Artikel-Nr.:
     5417B-p4016734
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539072578
Suchbegriffe:
Beanie Mütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120

Ausführung:
  • Feine Häkeloptik
  • Mützeninnenseite mit eingearbeitetem Fleeceband für einen angenehmen Tragekomfort
  • Kunstfell Pompon
Material:
Oberstoff: 100% Polyacryl
Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
myrtle beach
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
off-white/brown
Material:
100% Polyacryl
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, strickmütze weiß, beanie mütze, myrtle, beach, Beanie, Häkelmütze, Damen, MB7120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.