Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120 Einheitsgröße navy/silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120 Einheitsgröße navy/silver
myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120 Einheitsgröße navy/silver
myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120 Einheitsgröße navy/silver
myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120 Einheitsgröße navy/silver
myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120 Einheitsgröße navy/silver
Artikel-Nr.:
     5417B-p4007491
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539000953
Suchbegriffe:
Beanie Mütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
myrtle beach Beanie Häkelmütze Damen MB7120

Ausführung:
  • Feine Häkeloptik
  • Mützeninnenseite mit eingearbeitetem Fleeceband für einen angenehmen Tragekomfort
  • Kunstfell Pompon
Material:
Oberstoff: 100% Polyacryl
Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
myrtle beach
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
navy/silver
Material:
100% Polyacryl
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, rollmütze marine, beanie mütze, myrtle, beach, Beanie, Häkelmütze, Damen, MB7120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.