Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach Strickmütze mehrfarbig MB7117 Einheitsgröße navy/white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach Strickmütze mehrfarbig MB7117 Einheitsgröße navy/white
myrtle beach Strickmütze mehrfarbig MB7117 Einheitsgröße navy/white
myrtle beach Strickmütze mehrfarbig MB7117 Einheitsgröße navy/white
Artikel-Nr.:
     5417B-p4007482
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539000441
Suchbegriffe:
Fleeceschal
Schal
Winterschal
Rollmütze
myrtle beach Strickmütze mehrfarbig MB7117

Ausführung:
  • Klassische Schnittführung
  • Angenehmer Tragekomfort durch breiten Umschlag
Material:
Oberstoff: 100% Polyacryl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
myrtle beach
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
navy/white
Material:
100% Polyacryl
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: Strickmütze, Wintermütze, Wollmütze, rollmütze marine, fleeceschal, myrtle, beach, mehrfarbig, MB7117, Einheitsgröße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.