Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 2XL kiwi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 2XL kiwi
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 2XL kiwi
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 2XL kiwi
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 2XL kiwi
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 2XL kiwi
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 2XL kiwi
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 2XL kiwi
Artikel-Nr.:
     5417B-p374220
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0848040008
EAN/GTIN:
     4045981091735
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke 
  • mit abnehmbarer Kapuze 
  • aus 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • dehnfähiges Stretch-Material bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Die Innenseite ist mit einem leichten Fleece gefüttert und sorgt so auch an kühlen Tagen für angenehmes Wohlbefinden
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar und hat ein verlängertes, abgerundetes Rückenteil
  • Klettbänder an den Ärmelbündchen ermöglichen das stufenlose Regulieren
  • Eine Ärmeltasche am linken Arm, zwei praktische Reißverschlussaußentaschen sowie einen 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • Die Kapuze ist mit Druckknöpfen befestigt und lässt sich leicht abnehmen und separat verstauen
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel
  • Extra-Namenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 260 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
grün
Waschtemperatur:
30° C
Model:
848
Pflegetext Waschen:
30° C
Herkunftsland:
CN
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
40
Material:
100% Polyester
Farbe:
kiwi
Größe:
2XL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,34*
€ 58,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,18*
€ 59,52*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,59*
€ 59,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,21*
€ 61,48*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,89*
€ 64,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
ab € 50,22*
Ähnlich
Hakro
0848002011
ab € 55,22*
Ähnlich
Hakro
0848002012
ab € 55,02*
Ähnlich
Hakro
0848005010
ab € 49,90*
Ähnlich
Hakro
0848005011
ab € 55,02*
Ähnlich
Hakro
0848005012
ab € 54,99*
Ähnlich
Hakro
0848010008
ab € 45,29*
Ähnlich
Hakro
0848010009
ab € 50,10*
Ähnlich
Hakro
0848010010
ab € 50,25*
Ähnlich
Hakro
0848010011
ab € 55,43*
Ähnlich
Hakro
0848010012
ab € 54,98*
Ähnlich
Hakro
0848010006
ab € 45,31*
Ähnlich
Hakro
0848010005
ab € 45,38*
Ähnlich
Hakro
0848010004
ab € 45,26*
Ähnlich
Hakro
0848010007
ab € 45,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.