Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S kiwi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S kiwi
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S kiwi
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S kiwi
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S kiwi
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S kiwi
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S kiwi
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. S kiwi
Artikel-Nr.:
     5417B-p374066
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248040004
EAN/GTIN:
     4045981090752
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
HAKRO Softshelljacke Alberta Damen #248

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke 
  • mit abnehmbarer Kapuze
  • aus 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • dehnfähiges Stretch-Material bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Innenseite mit einem leichten Fleece gefüttert für angenehmes Wohlbefinden an kühlen Tagen
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar und hat ein verlängertes, abgerundetes Rückenteil
  • Klettbänder an den Ärmelbündchen ermöglichen das stufenlose Regulieren
  • Eine Ärmeltasche am linken Arm, zwei praktische Reißverschlussaußentaschen sowie einen 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • Die Kapuze ist mit Druckknöpfen befestigt und lässt sich leicht abnehmen und separat verstauen
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel, gummiertes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
  • Extra-Namenslabel für die persönliche Individualisierung
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 260 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grün
Gewicht:
260 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Model:
248
Pflegetext Waschen:
30° C
Herkunftsland:
CN
Waschtemperatur:
30° C
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
40
Material:
100% Polyester
Farbe:
kiwi
Größe:
S
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,92*
€ 55,38*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,62*
€ 56,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,17*
€ 56,63*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 60,89*
5 Tage
187
€ 5,90*
ab € 48,27*
€ 61,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 46,31*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 51,12*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 50,63*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 46,34*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 50,93*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 50,72*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 42,59*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 45,89*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 46,18*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 50,77*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 50,89*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 42,86*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 42,65*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 42,92*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 42,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.