| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p369999 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223350333 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Die Fleecehandschuhe MB7700 sind warme und komfortable Handschuhe, ideal für die kühleren Monate des Jahres. Sie bestehen aus weichem, atmungsaktivem Fleece-Material, das hervorragende Wärmeisolierung bietet und Feuchtigkeit effektiv abtransportiert. Ihr klassisches Design macht sie vielseitig einsetzbar und zu verschiedenen Outfits leicht kombinierbar. Somit ein Muss für alle die eine eine Kombination aus Wärme, Komfort und Stil für ihre Hände suchen.
Produktdetails: - hochwertiges Anti-Pilling Fleece
- klassisches Design
- feuchtigkeitsabsorbierend
- in 6 Farben erhältlich
- 2 Größen
- unisex
- Achtung!! Handwäsche!!
Farbe und Material:
- Farbe: in den Farben black, grey, light-blue, navy, off-white und violett erhältlich
- Material: Oberstoff (210 g/m²) 100% Polyester
Größentabelle:
Ganze Länge Ganze Länge 1/2 Handweite ohne Daumen S/M 24,50 cm 11,00 cm L/XL 26,50 cm 12,00 cm
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Saison: | Winter | Farbkürzel: | bl | Qualität: | 210 g/m² | Artikel: | MB7700 | Beschreibung: | "Micro-Polyester Anti-Pilling-Fleece, Materialgewicht: | Zusatz: | Fingerhandschuhe Microfleece Polyester/Pol | Pflegeanleitung: | Handwäsche bis maximal 40°C / nicht bügeln / nicht bleichen / nicht trocknergeeignet / nicht chemisch reinigen | Hersteller: | myrtle beach | Material: | 100% Polyester | Farbe: | black | Größe: | L/XL | Ausführung: | Accessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh, myrtle, beach, Fleece, Handschuhe, MB7700, Gr. |
| | |
| |