Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach Klassische Strickmütze in vielen Farben MB7500 Einheitsgröße light-grey-melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach Klassische Strickmütze in vielen Farben MB7500 Einheitsgröße light-grey-melange
myrtle beach Klassische Strickmütze in vielen Farben MB7500 Einheitsgröße light-grey-melange
myrtle beach Klassische Strickmütze in vielen Farben MB7500 Einheitsgröße light-grey-melange
myrtle beach Klassische Strickmütze in vielen Farben MB7500 Einheitsgröße light-grey-melange
myrtle beach Klassische Strickmütze in vielen Farben MB7500 Einheitsgröße light-grey-melange
Artikel-Nr.:
     5417B-p369866
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223373707
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
myrtle beach Klassische Strickmütze in vielen Farben MB7500

Ausführung:
  • Doppelt gestrickt
  • Passende Kindermütze Art. MB7501
Material:
Oberstoff: 100% Polyacryl
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Farbkürzel:
lgreme
Artikel:
MB7500
Beschreibung:
Polyacryl doppelt gestrickt Fertiggewicht:
Zusatz:
Polyester/Polyamid Strick
Hersteller:
myrtle beach
Material:
100% Polyacryl
Farbe:
light-grey-melange
Größe:
Einheitsgröße
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: strickmütze grau, rollmütze, myrtle, beach, Klassische, in, vielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.