Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. 3XL black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. 3XL black
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. 3XL black
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. 3XL black
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. 3XL black
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. 3XL black
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. 3XL black
James & Nicholson Wintersport Jacke Herren JN1054 Gr. 3XL black
Artikel-Nr.:
     5417B-p358259
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223314786
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
James & Nicholson Herren Wintersport Jacke JN1054

Ausführung:
  • Wind- und wasserdichtes 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran (5.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv (2.000 g/m²/24h)
  • Abzippbare, gefütterte Kapuze mit mehrfacher Weitenregulierung
  • Durchgehend unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
  • Unterarmreißverschlüsse für zusätzliche Belüftung
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, kleine Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss, Handytasche innen
  • Regulierbarer Schneefang, Daumenschlupf
  • Elastische Kordel mit Stopper an Saum und Kapuze
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • JN1053: Taillierter Schnitt
Material:
  • Oberstoff: 92% Polyester, 8% Elasthan
  • Futterstoff: 100% Polyester
  • Wattierung: 100% Polyester


Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Winter
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
schwarz
Farbkürzel:
bl
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN1054
Beschreibung:
"Wind- und wasserdichtes 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran (5.000 mm Wassersäule) Atmungsaktiv (2.000 g/m²/24h) Abzippbare, gefütterte Kapuze mit mehrfacher Weitenregulierung Durchgehend unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz Unterarmreiß
Pflegeanleitung:
bis 30° waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt
Zusatz:
Funktion Jacke Kapuze Daumenschlupf<
Farbwerte CMYK:
C:0/M:0/Y:0/K: 100
Farbewerte Pantone:
blackC
Features:
"Funktion Jacke Kapuze Daumenschlupf Klettverschluss lang Polyester/Polyamid Reißverschluss Softshell Thermo Sport Wassersäule 5000mm wattiert"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
langarm
Material:
92% Polyester / 8% Elasthan
Farbe:
black
Größe:
3XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 79,49*
€ 101,48*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 107,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.