| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p358203 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223314342 |
| |
|
| | |
| Steppelemente mit Wattierung, elastische Softshelleinsätze Wind- und wasserabweisend Abzippbare, regulierbare Softshellkapuze Durchgehend unterlegte Windschutzblende mit Kinnschutz 4 Fronttaschen mit kontrastfarbigen Reißverschlüssen Innentasche mit Reißverschluss, Netztasche innen Reflexdurck im Rückenteil Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum Reißverschluss zur Rückenveredelung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegeanleitung: | bis 30°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung nicht erlaubt | Farbwerte CMYK: | C:0/M:100/Y:62/K:0 | Farbewerte Pantone: | 199C | Features: | "Brusttasche Jacke Kapuze Klettverschluss Polyester/Polyamid Reflex Reißverschluss Rückenpasse Softshell Thermo Wind & Wasserabweisend wattiert Stepp" | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | rot | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Farbkürzel: | rd | Herkunftsland: | Deutschland | Artikel: | JN1050 | Beschreibung: | "Steppelemente mit Wattierung, elastische Softshelleinsätze Wind- und wasserabweisend Abzippbare, regulierbare Softshellkapuze Durchgehend unterlegte Windschutzblende mit Kinnschutz 4 Fronttaschen mit kontrastfarbigen Reißverschlüssen Innentasche mit Reiß | Zusatz: | Brusttasche Jacke Kapuze Klettversch | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Material: | 95% Polyester / 5% Elasthan | Farbe: | red | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Hybridjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke rot l, arbeitsjacke rot, arbeitsjacke gr l, James, &, Nicholson, Men's, Outdoor, Hybrid |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,86* | € 84,93* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,62* | € 90,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|