| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p358199 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223314304 |
| |
|
| | |
| Steppelemente mit Wattierung, elastische Softshelleinsätze Wind- und wasserabweisend Abzippbare, regulierbare Softshellkapuze Durchgehend unterlegte Windschutzblende mit Kinnschutz 4 Fronttaschen mit kontrastfarbigen Reißverschlüssen Innentasche mit Reißverschluss, Netztasche innen Reflexdurck im Rückenteil Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum Reißverschluss zur Rückenveredelung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Jacke | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Farbkürzel: | ny | Herkunftsland: | Deutschland | Artikel: | JN1050 | Beschreibung: | "Steppelemente mit Wattierung, elastische Softshelleinsätze Wind- und wasserabweisend Abzippbare, regulierbare Softshellkapuze Durchgehend unterlegte Windschutzblende mit Kinnschutz 4 Fronttaschen mit kontrastfarbigen Reißverschlüssen Innentasche mit Reiß | Zusatz: | Brusttasche Jacke Kapuze Klettversch | Pflegeanleitung: | bis 30°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung nicht erlaubt | Farbwerte CMYK: | C:100/M:46/Y:0/K: 70 | Farbewerte Pantone: | 296C | Features: | "Brusttasche Jacke Kapuze Klettverschluss Polyester/Polyamid Reflex Reißverschluss Rückenpasse Softshell Thermo Wind & Wasserabweisend wattiert Stepp" | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Material: | 95% Polyester / 5% Elasthan | Farbe: | navy | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Hybridjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau xxl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxl, James, &, Nicholson, Men's, Outdoor, Hybrid |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,88* | € 84,61* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,65* | € 90,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|