| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p358171 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223314021 |
| |
|
| | |
| Daiber Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049
Ausführung: - Steppelemente mit Wattierung
- elastische Softshelleinsätze
- wind- und wasserabweisend
- abzippbare, regulierbare Softshellkapuze
- durchgehend unterlegte Windschutzblende mit Kinnschutz
- 4 Fronttaschen mit kontrastfarbigen Reißverschlüssen
- Innentasche mit Reißverschluss
- Netztasche innen Reflexdurck im Rückenteil elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- taillierter Schnitt
Material: Weitere Informationen: | | Ausführung: | Jacke | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Farbkürzel: | bl | Pflegeanleitung: | bis 30°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung nicht erlaubt | Herkunftsland: | Deutschland | Artikel: | JN1049 | Farbwerte CMYK: | C:0/M:0/Y:0/K: 100 | Beschreibung: | "Steppelemente mit Wattierung, elastische Softshelleinsätze Wind- und wasserabweisend Abzippbare, regulierbare Softshellkapuze Durchgehend unterlegte Windschutzblende mit Kinnschutz 4 Fronttaschen mit kontrastfarbigen Reißverschlüssen Innentasche mit Reiß | Farbewerte Pantone: | blackC | Zusatz: | Brusttasche Jacke Kapuze Klettversch | Features: | "Brusttasche Jacke Kapuze Klettverschluss Polyester/Polyamid Reflex Reißverschluss Rückenpasse Lady Softshell tailliert Thermo Wind & Wasserabweisend wattiert Stepp" | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | schwarz | Pflegetext el. Trocknung: | Nicht im Trommeltrockner trocknen | Pflegetext Bügeln: | Nicht bügeln | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Material: | 95% Polyester / 5% Elasthan | Farbe: | black | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Hybridjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, berufsjacke schwarz l, damen jacke, damen jacken schwarz, James, &, Nicholson, Ladies', Outdoor, Hybrid |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,86* | € 84,76* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,62* | € 90,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|