| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p357881 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223312980 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Herren Steppjacke JN1035
Ausführung: - Leichtes Rip-Stop-Gewebe
- Windabweisend
- Wärmende Thinsulate™Insulation Wattierung
- Optimaler Wärmeschutz bei geringer Materialdicke
- Unterlegter Front-Reißverschluss mit Kinnschutz
- Reißverschlüsse, Innenfutter und Armabschluss kontrastfarben
- Großes JN-Logo im Rückenteil innen
- Modisches Reflextransfer am Ärmel
- Elastische Kordel mit Stopper am Saum
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- JN1034: Leicht tailliert
Material: - Oberstoff: 100% Polyester
- Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Saison: | Winter | Ausführung: | Jacke | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | blau | Farbkürzel: | aqlim | Artikel: | JN1035 | Beschreibung: | "Leichtes Rip-Stop-Gewebe Windabweisend Wärmende Thinsulate™Insulation Wattierung Optimaler Wärmeschutz bei geringer Materialdicke Unterlegter Front-Reißverschluss mit Kinnschutz Reißverschlüsse, Innenfutter und Armabschluss kontrastfarben Großes JN-Logo | Zusatz: | Jacke mehrfarbig Polyester/Polyamid | Pflegeanleitung: | bis 30° waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt | Multicolor (ja/nein): | 1 | Farbwerte CMYK: | "C:71/M:42/Y:0/K:0 C:30/M:0/Y:45/K:0" | Farbewerte Pantone: | "2727C 7487C" | Features: | "Jacke mehrfarbig Polyester/Polyamid Reflex Reißverschluss Stehkragen Stepp Thinsulate wattiert Wind & Wasserabweisend" | Warengruppe: | Jacken | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | aqua/lime-green | Größe: | 3XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke marineblau gr. xxxl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, James, &, Nicholson, Herren, JN1035 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 48,43* | € 64,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 50,54* | € 70,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|