| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p357875 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223312928 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Damen Steppjacke JN1034
Ausführung: - Wind- und wasserdichtes Gewebe (3.000 mm Wassersäule) mit TPU-Beschichtung
- Versiegelte Nähte
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (3.000g/m² /24h)
- Im Kragen integrierte Kapuze
- 2 verdeckte Taschen mit Reißverschluss, Brusttasche und Handytasche innen
- Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- JN1011: Leicht taillierte Form
Material: - Oberstoff: 100% Polyester
- Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Saison: | Winter | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | schwarz | Farbkürzel: | rdbl | Artikel: | JN1034 | Beschreibung: | "Leichtes Rip-Stop-Gewebe Windabweisend Wärmende Thinsulate™Insulation Wattierung Optimaler Wärmeschutz bei geringer Materialdicke Unterlegter Front-Reißverschluss mit Kinnschutz Reißverschlüsse, Innenfutter und Armabschluss kontrastfarben Großes JN-Logo | Zusatz: | Jacke Lady wattiert Wind & Wasse | Pflegeanleitung: | bis 30° waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt | Multicolor (ja/nein): | 1 | Farbwerte CMYK: | "C:0/M:100/Y:63/K:12 C:0/M:0/Y:0/K: 100" | Farbewerte Pantone: | "200C blackC" | Features: | "Jacke Lady wattiert Wind & Wasserabweisend Thinsulate tailliert Stepp Stehkragen Reißverschluss Reflex Polyester/Polyamid mehrfarbig" | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | red/black | Größe: | 2XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke rot schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, James, &, Nicholson, Damen, JN1034 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 39,95* | € 53,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 42,38* | € 59,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|