| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p357868 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223312850 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Damen Steppjacke JN1034
Ausführung: - Wind- und wasserdichtes Gewebe (3.000 mm Wassersäule) mit TPU-Beschichtung
- Versiegelte Nähte
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (3.000g/m² /24h)
- Im Kragen integrierte Kapuze
- 2 verdeckte Taschen mit Reißverschluss, Brusttasche und Handytasche innen
- Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- JN1011: Leicht taillierte Form
Material: - Oberstoff: 100% Polyester
- Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Saison: | Winter | Ausführung: | Jacke | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | rot | Farbkürzel: | nyrd | Artikel: | JN1034 | Beschreibung: | "Leichtes Rip-Stop-Gewebe Windabweisend Wärmende Thinsulate™Insulation Wattierung Optimaler Wärmeschutz bei geringer Materialdicke Unterlegter Front-Reißverschluss mit Kinnschutz Reißverschlüsse, Innenfutter und Armabschluss kontrastfarben Großes JN-Logo | Zusatz: | Jacke Lady wattiert Wind & Wasse | Pflegeanleitung: | bis 30° waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt | Multicolor (ja/nein): | 1 | Farbwerte CMYK: | "C:100/M:46/Y:0/K: 70 C:0/M:100/Y:63/K: 12" | Farbewerte Pantone: | "296C 200C" | Features: | "Jacke Lady wattiert Wind & Wasserabweisend Thinsulate tailliert Stepp Stehkragen Reißverschluss Reflex Polyester/Polyamid mehrfarbig" | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | navy/red | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke marine l, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, James, &, Nicholson, Damen, JN1034 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,93* | € 53,48* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,36* | € 59,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|