Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p3500982 Herst.-Nr.: 44753 EAN/GTIN: 4010995447533 |
| |
|
| | |
| QUALITÄT: Der Doppelmaulschlüsselsatz ist aus Chrom Vanadium Stahl gefertigt, dadurch langlebig und robust. Zudem haben die Gabelschlüssel eine korrisionsbeständige und leicht zu reinigende Oberfläche
VEREINFACHT IHRE ARBEIT: Der Gabelschlüsselsatz befindet sich in einem praktischen Halter zur übersichtlichen Aufbewahrung und einfachen Entnahme
FLEXIBEL: Das Doppelmaulschlüssel Set beinhaltet die 12 gängigsten Größen von 6 bis 32 mm, wodurch der Anwender für eine Vielzahl an Arbeiten ausgerüstet ist
EFFIZIENT: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Halter zur übersichtlichen Aufbewahrung und einfachen Entnahme. Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung. Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten. Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Doppelmaul-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Mit einer Maulstellung von 15° eignen sich die Doppelmaul-Gabelschlüssel perfekt für das Arbeiten an Engstellen. Außerdem eignen sie sich zudem hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Doppelmaul-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Das Set beinhaltet die 12 gängigsten Größen von 6 bis 32 mm, ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung. Die Halterung kann mit nur einer Hand geöffnet werden, um die passende Größe daraus zu entnehmen.Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. in Anlehnung an DIN 3110 Inhalt: 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 6 mm x 7 mm (44741) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 8 mm x 9 mm (44742) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 10 mm x 11 mm (44743) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 12 mm x 13 mm (44744) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 14 mm x 15 mm (44745) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 16 mm x 17 mm (44746) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 18 mm x 19 mm (44747) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 20 mm x 22 mm (44748) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 21 mm x 23 mm (44749) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 24 mm x 27 mm (44750) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 25 mm x 28 mm (44849) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 30 mm x 32 mm (44752) 1x Halter Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Wiha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Sätze, wiha doppel-maulschlüssel, doppel maulschlüssel, Wiha, Doppelmaul-Gabelschlüssel, Set, 12-tlg., inkl., Halter, |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 61,87* | € 79,88* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,19* | € 80,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,60* | € 81,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 69,04* | € 86,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,10* | € 87,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|