Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Doppelmaul-Gabelschlüssel Set 12-tlg. in Halter (44753)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-44753
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     37390
EAN/GTIN:
     4010995447533
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Halter zur übersichtlichen Aufbewahrung und einfachen Entnahme.

Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung.

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.

Perfekt für Engstellen dank kleinem Maulschlüsselwinkel

Übersichtliche Aufbewahrung

Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Doppelmaul-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Mit einer Maulstellung von 15° eignen sich die Doppelmaul-Gabelschlüssel perfekt für das Arbeiten an Engstellen. Außerdem eignen sie sich zudem hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Doppelmaul-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Das Set beinhaltet die 12 gängigsten Größen von 6 bis 32 mm, ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung. Die Halterung kann mit nur einer Hand geöffnet werden, um die passende Größe daraus zu entnehmen.Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen.

in Anlehnung an DIN 3110

Inhalt:

  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 6 mm x 7 mm (44741)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 8 mm x 9 mm (44742)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 10 mm x 11 mm (44743)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 12 mm x 13 mm (44744)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 14 mm x 15 mm (44745)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 16 mm x 17 mm (44746)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 18 mm x 19 mm (44747)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 20 mm x 22 mm (44748)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 21 mm x 23 mm (44749)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 24 mm x 27 mm (44750)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 25 mm x 28 mm (44849)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 30 mm x 32 mm (44752)
  • 1x Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Sätze, ringmaulschlüssel-sätze 7-32mm, doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Maulschlüssel, Mutter, Verschraubungen, Installationen, Montage, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, schraubenschlüssel set, gabelschlüsselsatz, doppelmaulschlüssel satz groß, Doppelmaulschlüssel set, Doppelmaulschlüssel satz, Doppel-Maulschlüsselsatz, Doppel-Maulschlüssel-Satz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.