Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Säbelsäge PSA 700 E, incl. Sägeblatt, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Säbelsäge PSA 700 E, incl. Sägeblatt, Karton
Bosch Säbelsäge PSA 700 E, incl. Sägeblatt, Karton
Bosch Säbelsäge PSA 700 E, incl. Sägeblatt, Karton
Bosch Säbelsäge PSA 700 E, incl. Sägeblatt, Karton
Bosch Säbelsäge PSA 700 E, incl. Sägeblatt, Karton
Bosch Säbelsäge PSA 700 E, incl. Sägeblatt, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p334833
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A7000
EAN/GTIN:
     3165140606561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
Pendel-Fuchsschwanz
Reciprosäge
Bosch Säbelsäge PSA 700 E
Kompaktes Design und variable Schnittgeschwindigkeiten für schnelle bündige Schnitte.
Kompaktes Design für mühelose Handhabung.
Einfache Anpassung der Drehzahl auf Materialien mit Bosch Electronic für bessere Ergebnisse.
Schnitttiefe von bis zu 150 mm.
Schnelle gerade und bündige Schnitte in einer Vielzahl von gängigen Materialien.
SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 Sägeblatt für Holz S 2345 X (2 609 256 704) - Nachkauf nur im 2er-Set
  • Karton
Weitere Informationen:
Hublänge:
20 mm
Hersteller:
Bosch
Höhe:
110 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Breite:
247 mm
Länge:
575 mm
Aufbewahrung:
Karton
Gegenläufige Sägeblätter:
nein
Bewegliche Fußplatte:
nein
Titel:
Bosch-Säbelsäge PSA 700 E
Anschluss zur Staubabsaugung:
nein
Produktart:
Säbelsäge
Sägeblatt-Hub:
20 mm
Positionierung:
Die Säbelsäge PSA 700 E – ganz einfach durch dick und dünn
Einschaltsperre:
nein
Bosch Constant-Electronic:
nein
Maschinengewicht:
3,0 kg
Bosch-SDS:
ja
Usage level:
Easy
Topseller:
nein
Bosch Electronic:
nein
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 Sägeblatt für Holz S 2345 X (2 608 654 417)
Softgrip:
ja
Schnittstärke in Stahl:
10 mm
Schnittstärke in Holz:
150 mm
4-Stufen-Orbital-Pendelung:
nein
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
710 W
Verstellbarer Zusatzhandgriff:
nein
Gewicht:
3 kg
Spannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
710 W
Weitere Suchbegriffe: Säbelsäge, Tigersäge, bosch elektro-fuchsschwanz, elektro fuchsschwanz, säbelsäge 710 watt, PSA 700 E, Neuheiten, Säbelsäge und Fuchsschwanz, Sägen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 90,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,92*
€ 90,49*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 74,96*
€ 91,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,57*
€ 94,62*
€ 4,00*
ab € 80,76*
€ 98,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607010902
ab € 25,53*
Sonstiges
Bosch
06033B1300
ab € 72,04*
Sonstiges
Bosch
2608900370
ab € 107,98*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 124,04*
Sonstiges
Bosch
2608656032
ab € 163,43*
Sonstiges
Bosch
2608657552
ab € 46,17*
Sonstiges
Bosch
2608656020
ab € 10,46*
Sonstiges
Bosch
2608650676
ab € 11,43*
Sonstiges
Bosch
2608656027
ab € 126,67*
Sonstiges
Bosch
2608656014
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.