Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Fuchsschwanz
>
Fuchsschwanzsägeblatt
>
Artikel
Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 5er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Product Content
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-111069
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608650676
EAN/GTIN:
3165140016056
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das S 1531 L Top for Wood Säbelsägeblatt ermöglicht saubere, schnelle Schnitte für das Beschneiden von Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind ideal für genaue Beschneidungsergebnisse und verhindern Beschädigung der Pflanzen. Zudem entfernen die große Zahnteilung (5 mm) und großen Spanräume Material schnell und effizient. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Beschneiden von grünem Holz. Es verfügt über eine lange Länge von 240 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 190 mm ermöglicht.
Weitere Informationen:
Grobholz, nagelfrei [mm]:
<190
lebendes Holz, Ausasten [mm]:
<190
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zahnteilung [mm]:
5
Zahnteilung [TPI]:
5
Gesamtlänge [mm]:
240
Gesamtlänge [Zoll]:
9 1/2
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1,5
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
190
Einsatzbereiche:
Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)
Progressiv:
nein
Typ:
S 1531 L
Vorteil HL (kurz):
Saubere und schnelle Schnitte für das Beschneiden von Holz
Leistungsbeschreibung:
Saubere und schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Scharfgeschliffene Zähne sind ideal für genaue Beschneidungsergebnisse und verhindern Beschädigung der Pflanzen
Spezifisches RTB1:
Große Zahnteilung (5 mm) und große Spanräume entfernen Material schnell und effizient
Spezifisches RTB2:
HCS-Blatt geeignet für das Beschneiden von grünem Holz
Spezifisches RTB3:
Lange Blattlänge von 240 mm für eine Schnittleistung von bis zu 190 mm
Material:
Frischholz
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1531 L</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
240 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
5 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Bruttogewicht:
0.2 kg
Nettogewicht:
0.2 kg
Volumen:
0.145 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Säbelsägeblätter
>
S 1531 L Top for Wood Säbelsägeblätter
... >
Säbelsägeblätter
>
Säbelsägeblätter für Holz
>
Säbelsägeblatt HCS, S 1531 L
Weitere Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
,
Tigersägeblatt
,
säbelsägeblatt bosch
,
stichsägeblatt-set
,
Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote
(53)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
298
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,75*
€ 13,34*
Lager 7
2 Tage
264
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,45*
€ 13,35*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 13,64*
Lager 79DAC
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 13,66*
Lager 6C8MS
2 Tage
298
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 13,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pallet Repair S1122HF fast Säbelsägeblatt, 5 Stk
Bosch
2608656021
€ 12,69*
Ähnlich
PRO Window Demolition S611DF Säbelsägeblatt, 1,25 x 19 x 150 mm, 5-tlg.
Bosch
2608656258
€ 13,98*
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.240mm B.19mm 6,35/5mm TPI 4/5 HCS/CV 5 St./Karte
PROMAT
4000814704
€ 14,55*
Ähnlich
Säbelsägeblatt S 1122 VF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608654981
€ 12,72*
Ähnlich
Säbelsägeblatt S 1222 VF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656022
€ 15,02*
Ähnlich
Säbelsägeblatt S 1411 DF, Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608654763
€ 6,072*
Ähnlich
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608654406
€ 2,952*
Ähnlich
Säbelsägeblatt S 644 D, Top for Wood, 5er-Pack
Bosch
2608650673
€ 9,15*
Ähnlich
TECWERK Säbelsägeblatt L.240mm B.19mm 6,35/5mm TPI 4/5 HCS/CV 5 St./Karte
TECWERK
2000814704
€ 15,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.