Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Winterjacke Galaxy 1410-354-379 Gr. 2XL weiss/anthrazit grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Winterjacke Galaxy 1410-354-379 Gr. 2XL weiss/anthrazit grau
ENGEL Winterjacke Galaxy 1410-354-379 Gr. 2XL weiss/anthrazit grau
ENGEL Winterjacke Galaxy 1410-354-379 Gr. 2XL weiss/anthrazit grau
ENGEL Winterjacke Galaxy 1410-354-379 Gr. 2XL weiss/anthrazit grau
ENGEL Winterjacke Galaxy 1410-354-379 Gr. 2XL weiss/anthrazit grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p3089419
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1410-354-379-2XL
EAN/GTIN:
     5702820308490
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
ENGEL Winterjacke Galaxy 1410-354

Ausführung:
  • wasserdicht und atmungsaktiv
  • hoher Kragen und verlängertes Rückenteil
  • mit CORDURA verstärkte Ellbogen
  • viele funktionelle Taschen, u. a. große Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • Windfang an Ärmeln und Bund
  • abnehmbare Kapuze
  • Reflexapplikationen auf den Schultern
  • Normen: EN 342:2019 0,3(B) Class 3, EN 343:2019 Class 3-3
Material: 
Oberstoff: 100% Polyamid, 180 g/m²
Futter und Mittelfutter: 100% Polyester

Pflegehinweis:
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Wassersäule:
13.000 mm
Farbcode:
379
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
ENGEL
Größe:
2XL
Farbe:
weiss/anthrazit grau
Material:
100% Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 131,04*
€ 163,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,63*
€ 169,00*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,84*
€ 199,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1410-354-120-2XL
ab € 131,00*
Ähnlich
Engel
1410-354-120-3XL
ab € 131,63*
Ähnlich
Engel
1410-354-120-4XL
ab € 130,48*
Ähnlich
Engel
1410-354-120-5XL
ab € 131,33*
Ähnlich
Engel
1410-354-120-6XL
ab € 130,54*
Ähnlich
Engel
1410-354-120-L
ab € 130,97*
Ähnlich
Engel
1410-354-120-M
ab € 130,73*
Ähnlich
Engel
1410-354-120-S
ab € 131,46*
Ähnlich
Engel
1410-354-120-XL
ab € 130,94*
Ähnlich
Engel
1410-354-120-XS
ab € 131,39*
Ähnlich
Engel
1410-354-16577-2XL
ab € 130,93*
Ähnlich
Engel
1410-354-16577-3XL
ab € 130,81*
Ähnlich
Engel
1410-354-16577-4XL
ab € 130,98*
Ähnlich
Engel
1410-354-16577-5XL
ab € 130,71*
Ähnlich
Engel
1410-354-16577-6XL
ab € 131,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.