Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flachmeissel SDS-max Pack a 10 Stück 25x400mm Bosch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Flachmeissel SDS-max Pack a 10 Stück 25x400mm Bosch
Bosch Flachmeissel SDS-max Pack a 10 Stück 25x400mm Bosch
Bosch Flachmeissel SDS-max Pack a 10 Stück 25x400mm Bosch
Bosch Flachmeissel SDS-max Pack a 10 Stück 25x400mm Bosch
Bosch Flachmeissel SDS-max Pack a 10 Stück 25x400mm Bosch
Bosch Flachmeissel SDS-max Pack a 10 Stück 25x400mm Bosch
Bosch Flachmeissel SDS-max Pack a 10 Stück 25x400mm Bosch
Artikel-Nr.:
     5417B-p258411
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690125
EAN/GTIN:
     3165140462723
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds
Flachmeißel, SDS-max Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer
Weitere Informationen:
Marke:
BOSCH
Hersteller:
Bosch
Schaft:
SDS-max
Nutzlänge:
400
Gesamtlänge:
400 mm
Breite:
25
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
25
Spezifikation:
400 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Flachmeissel, SDS-max, Pack, a, 10
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,761*
€ 8,797*
10
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,295*
€ 9,766*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,63*
€ 14,20*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,946*
€ 17,565*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 55,20*
€ 71,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,84*
€ 85,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,71*
€ 81,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,59*
€ 76,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,93*
€ 71,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,25*
€ 69,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,20*
€ 65,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Ähnlich
Bosch
2608690141
ab € 4,94*
Ähnlich
Bosch
1618600203
ab € 11,45*
Ähnlich
Bosch
2608690131
ab € 20,27*
Ähnlich
Bosch
2608690144
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.