Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 400 x 25 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 400 x 25 mm, 10er-Pack
Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 400 x 25 mm, 10er-Pack
Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 400 x 25 mm, 10er-Pack
Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 400 x 25 mm, 10er-Pack
Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 400 x 25 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140462723
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690125
EAN/GTIN:
     3165140462723
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds
Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme. Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 25 mm. Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
7.580 kg
Bruttogewicht:
7.344 kg
Produkttext, ZB grau:
Flachmeißel
SOL Date:
30.10.2008
Volumen:
0.003322 dm³
Abmessung Länge:
479 mm
Abmessung Breite:
102 mm
Abmessung Höhe:
68 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
400 x 25 mm
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
25
Weitere Suchbegriffe: Meißeln, Schlagwerkzeuge SDS-max, Schlagwerkzeuge für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Meißel mit SDS-max-Aufnahme, Flachmeißel SDS-max
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
pro Packung
€ 5,90*
ab € 53,55*
€ 64,29*
6 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,82*
€ 64,30*
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 55,28*
€ 66,17*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 53,98*
€ 66,32*
2 Tage
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 56,37*
€ 67,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,17*
€ 78,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,85*
€ 78,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,39*
€ 76,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,26*
€ 72,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,28*
€ 65,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 55,28* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
1 618 600 210
ab € 6,86*
Ähnlich
Bosch
2 608 690 141
ab € 8,17*
Ähnlich
Bosch
1 618 600 203
ab € 10,85*
Ähnlich
Bosch
2 608 690 131
ab € 36,15*
Ähnlich
Bosch
2 608 690 144
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.