Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kunstbohrer HM Ø 32, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kunstbohrer HM Ø 32, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 32, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 32, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 32, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 32, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 32, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 32, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     5417B-p257648
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597611
EAN/GTIN:
     3165140148276
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Kunstbohrer HM, 32 x 90 mm, d 10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
32
Werkstoff:
Hartmetall
Spezifikation:
32 x 90 mm, d 10 mm
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Durchmesser (D) mm:
32
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, forstnerbohrer 32mm, Bosch, HM, Ø, 32,, Gesamtlänge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,74*
€ 27,14*
12 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 27,75*
5 Tage
121
1
€ 5,90*
ab € 21,38*
€ 27,79*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 21,34*
€ 27,80*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,52*
€ 30,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,12*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 530,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.