Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HM, 32 x 90 mm, d 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-920031
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597611
EAN/GTIN:
     3165140148276
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608597611, Der Carbide-Scharnierlochbohrer für präzise Bohrungen in abrasiven Materialien. Dank seiner speziellen Eigenschaften ist er ideal geeignet für Tischler und Schreiner, insbesondere für den Fenster-,Türen- und Küchenbau. Der aus Carbide mit diamantgeschliffenen Schneiden aus Carbide hergestellte Bohrer erzielt beste Ergebnisse. Darüber hinaus sorgt die Zentrierspitze für einen präzisen Bohransatz. Die zwei Haupt- und die zwei Seitenschneiden durchdringen das Material, erzielen höchste Präzision und splitterfreie Lochdurchmesser. Er ist geeignet für abrasive Materialien wie beispielsweiseHartholz, Sperrholz, Spanplatte und Holzfaserplatte., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
225 GRAMM
Durchmesser (D) mm:
32.00
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Leistungsbeschreibung:
Präzise Bohrungen
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Volumen:
0,253 dm3
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 27,07*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 21,24*
€ 27,49*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,33*
€ 27,57*
5 Tage
121
1
€ 5,90*
ab € 21,34*
€ 27,61*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,38*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,79*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.