Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kunstbohrer HM Ø 28, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kunstbohrer HM Ø 28, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 28, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 28, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 28, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 28, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 28, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 28, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     5417B-p257646
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597609
EAN/GTIN:
     3165140148252
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Kunstbohrer HM, 28 x 90 mm, d 8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser:
8
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
28
Werkstoff:
Hartmetall
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Durchmesser (D) mm:
28
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Spezifikation:
28 x 90 mm, d 8 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, forstnerbohrer bosch 28 mm, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, Bosch, HM, Ø, 28,, Gesamtlänge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,13*
€ 4,53*
4 Tage
49
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,43*
€ 21,97*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 21,99*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,22*
€ 23,10*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 25,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 55,40*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 225,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.