Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HM, 28 x 90 mm, d 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunstbohrer HM, 28 x 90 mm, d 8 mm
Kunstbohrer HM, 28 x 90 mm, d 8 mm
Kunstbohrer HM, 28 x 90 mm, d 8 mm
Kunstbohrer HM, 28 x 90 mm, d 8 mm
Kunstbohrer HM, 28 x 90 mm, d 8 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140148252
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597609
EAN/GTIN:
     3165140148252
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Kunstbohrer, hartmetallbestückt. Durchmesser: 28 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm. Geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz. Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.095 kg
Bruttogewicht:
0.166 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.08.2009
Volumen:
0.000306 dm³
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
47 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
28 x 90 mm, d 8 mm
Durchmesser D mm:
28.0
Gesamtlänge L2 mm:
90
Schaftdurchmesser d mm:
8
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, forstnerbohrer bosch 28 mm, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, Bohren, Holzbohrer, Kunst- und Forstnerbohrer, hartmetallbestückt, Kunstbohrer HM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,13*
€ 4,53*
4 Tage
49
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,43*
€ 21,97*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 21,99*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,22*
€ 23,10*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 17,39*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 55,40*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 225,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.