Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kunstbohrer HM Ø 16, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kunstbohrer HM Ø 16, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 16, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 16, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 16, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 16, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 16, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 16, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     5417B-p257639
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597602
EAN/GTIN:
     3165140148184
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Kunstbohrer HM, 16 x 90 mm, d 8 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser:
8
Gesamtlänge:
90
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Durchmesser (D) mm:
16
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Spezifikation:
16 x 90 mm, d 8 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, Bosch, HM, Ø, 16,, Gesamtlänge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
1
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 18,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,49*
€ 18,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 18,47*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 18,92*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 14,39*
€ 19,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 193,44*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 527,71*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 240,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.