Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm
Bosch Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm
Bosch Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm
Bosch Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm
Bosch Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm
Bosch Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm
Bosch Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p257447
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596661
EAN/GTIN:
     3165140060769
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm
Weitere Informationen:
Spannutlänge:
12
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Schaftdurchmesser:
1
Gesamtlänge:
34
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Norm:
338
Normart:
DIN
Mit Kühlkanal:
Nein
Oberfläche:
nitriert
Schneidrichtung:
rechts
Arbeitslänge (L1) mm:
12
Gesamtlänge (L2) mm:
34
Spezifikation:
1 x 12 x 34 mm
Durchmesser (D) mm:
1
Spitzenwinkel:
118°
Werkstoff:
HSS
Arbeitslänge:
12
Durchmesser:
1
... > HSS > Bosch > HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, Bosch, Metallbohrer, HSS-TiN,, DIN, 338,, 1
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
83
1
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 3,96*
1
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 3,97*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 4,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,84*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.