Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257405
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585864
EAN/GTIN:
     3165140520997
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
133
Norm:
338
Normart:
DIN
Mit Kühlkanal:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
135°
Spannutlänge:
87
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Durchmesser (D) mm:
10
Arbeitslänge (L1) mm:
87
Gesamtlänge (L2) mm:
133
Spezifikation:
10 x 87 x 133 mm
Werkstoff:
HSS-Co5
Arbeitslänge:
87
Durchmesser:
10
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,14*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 7,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 7,32*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,49*
€ 7,44*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.